Motion
LV-MCL-19-SS
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 19 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872055
N° MFRLV-MCL-19-SS
Prix108.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 19 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872055
N° MFRLV-MCL-19-SS
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
Prix108.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-19-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MCL-19-SS AVEC LEVIER 1-P