Motion
LV-MCL-38-F
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 38 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872144
N° MFRLV-MCL-38-F
Prix93.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 38 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872144
N° MFRLV-MCL-38-F
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
Prix93.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-38-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D'ARBRE LV-MCL-38-F AVEC LEVIER 1-PI