Motion
LVO-MSP-26-A
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, aluminium, diamètre de 26 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872740
N° MFRLVO-MSP-26-A
Prix117.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide fendu deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, aluminium, diamètre de 26 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872740
N° MFRLVO-MSP-26-A
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
Prix117.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LVO-MSP-26-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LVO-MSP-26-A AVEC LEVIER 2-P