Motion
LVO-MSP-40-SS
Collier de serrage deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872787
N° MFRLVO-MSP-40-SS
Prix180.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces avec levier - Deux pièces - Split, acier inoxydable, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872787
N° MFRLVO-MSP-40-SS
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
Prix180.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LVO-MSP-40-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LVO-MSP-40-SS AVEC LEVIER 2-