Motion
LVO-OF-MCL-35-AN

RULAND MANUFACTURING CO
LVO-OF-MCL-35-AN

Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, aluminium anodisé, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872831
N° MFRLVO-OF-MCL-35-AN
Prix140.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
LVO-OF-MCL-35-AN

Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, aluminium anodisé, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11872831
N° MFRLVO-OF-MCL-35-AN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix140.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LVO-OF-MCL-35-AN
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE LVO-OF-MCL-35-AN AVEC LEVIER