Motion
MBC57-18-17-A
Ruland MBC57-18-17-A - Ruland MBC57-18-17-A, raccord à soufflet 18mm x 17mm , haute résistance, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm longueur
N° D’ARTICLE MI11872904
N° MFRMBC57-18-17-A
Prix467.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC57-18-17-A - Ruland MBC57-18-17-A, raccord à soufflet 18mm x 17mm , haute résistance, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm longueur
N° D’ARTICLE MI11872904
N° MFRMBC57-18-17-A
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
Prix467.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.7090 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2520 po
  • Poids
    0.813 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    30 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    44.25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    135 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452930919

Aperçu

Description du fabricant
MBC57-18-17-A BRIDE D'ACCOUPLEMENT SOUFFLET 18M