Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Alésage - Côté 16 mm
- Alésage - Côté 24 mm
- Largeur du moyeu8.33 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4570 po
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale0.9375 po
- Désalignement parallèle0.0020 po
- Poids0.017 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage0.03 mm / -0.00 mm
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion0.85 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- Matériau du concentrateur2024-T351 bars
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCDE
- Couple de serrage0.6 N-m
- Capacité de couple1.25 pi-lb
- Raideur de torsion3.0 N-m/dég
- CUP_NON63452908921