Motion
MSP-32E-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11874462
N° MFRMSP-32E-SS
Prix283.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 2.0000 po, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11874462
N° MFRMSP-32E-SS
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
Prix283.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSP-32E-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLET DE TIGE MSP-32E-SS INTERNATIONAL SE