Motion
MSPB-16-P
Ruland MSPB-16-P - Collier de tige, équilibré, deux pièces, alésage 16mm, OD 34mm, W 13mm, acétal
N° D’ARTICLE MI11874562
N° MFRMSPB-16-P
Prix49.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-16-P - Collier de tige, équilibré, deux pièces, alésage 16mm, OD 34mm, W 13mm, acétal
N° D’ARTICLE MI11874562
N° MFRMSPB-16-P
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
Prix49.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6299 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5470 po
  • Diamètre extérieur
    1.3390 po
  • Taille de la vis
    M5x16
  • Poids
    0.052 lb
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-16-P
  • Matériel
    Plastique
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921351

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE ÉQUILIBRÉ MSPB-16-P À DEUX PIÈCES