Motion
MSPB-30-ST
Ruland MSPB-30-ST - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 30mm, OD 54mm, W 15mm, 316 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11874595
N° MFRMSPB-30-ST
Prix283.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-30-ST - Collier d’arbre, équilibré, deux pièces, Alésage 30mm, OD 54mm, W 15mm, 316 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11874595
N° MFRMSPB-30-ST
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
Prix283.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille de l’alésage
    1.1811 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.3310 po
  • Diamètre extérieur
    2.1260 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.410 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-30-ST
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921364

Aperçu

Description du fabricant
COLLET DE TIGE MSPB-30-ST ÉQUILIBRÉ À DEUX TARTES