Motion
MSPB-6-P
Ruland MSPB-6-P - Collier de tige, équilibré, deux pièces, alésage 6mm, OD 16mm, W 9mm, acétal
N° D’ARTICLE MI11874630
N° MFRMSPB-6-P
Prix35.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPB-6-P - Collier de tige, équilibré, deux pièces, alésage 6mm, OD 16mm, W 9mm, acétal
N° D’ARTICLE MI11874630
N° MFRMSPB-6-P
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
Prix35.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Taille de l’alésage
    0.2362 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8190 po
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Taille de la vis
    M3x8
  • Poids
    0.005 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPB-6-P
  • Matériel
    Plastique
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921345

Aperçu

Description du fabricant
COLLET D’ARBRE ÉQUILIBRÉ MSPB-6-P EN DEUX PIÈCES