Motion
MSPD-20-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11874663
N° MFRMSPD-20-SS
Prix249.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11874663
N° MFRMSPD-20-SS
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
Prix249.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPD-20-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
MSPD-20-SS COLLIER D'ARBRE DEUX PIÈCES 20MM D
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon