Motion
MSPK-10-A
Ruland MSPK-10-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 10mm, rainure de clavette 3mm, OD 24mm, W 9mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI11874670
N° MFRMSPK-10-A
Prix28.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-10-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 10mm, rainure de clavette 3mm, OD 24mm, W 9mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI11874670
N° MFRMSPK-10-A
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
Prix28.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.3937 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0350 po
  • Diamètre extérieur
    0.9450 po
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Poids
    0.020 lb

Détails

  • Finition
    Lumineux
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921667

Aperçu

Description du fabricant
DEUX PIÈCES AVEC COLLET D'ARBRE MSPK-10-A AVEC KE