Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Taille de l’alésage0.3937 po
- Diamètre max. du dégagement1.0350 po
- Diamètre extérieur0.9450 po
- Taille de la visM3x10
- Poids0.060 lb
- Largeur9 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantMSPK-10-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921673