Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Taille de l’alésage1.1811 po
- Diamètre max. du dégagement2.3310 po
- Diamètre extérieur2.1260 po
- Taille de la visM6x18
- Poids0.150 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantMSPK-30-A
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921656