Motion
MSPK-8-A
Ruland MSPK-8-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 8mm, rainure de clavette 2mm, OD 18mm, W 9mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI11874703
N° MFRMSPK-8-A
Prix34.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPK-8-A - Collier d’arbre, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 8mm, rainure de clavette 2mm, OD 18mm, W 9mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI11874703
N° MFRMSPK-8-A
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
Prix34.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3150 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.8820 po
  • Diamètre extérieur
    0.7090 po
  • Taille de la vis
    M3x8
  • Poids
    0.010 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSPK-8-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921666

Aperçu

Description du fabricant
DEUX PIÈCES AVEC CLAVETTE SUR LE COLLET DE LA TIGE MSPK-8-A