Motion
MUS10-5-5-F
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 5 mm taille A, Alésage de 5 mm taille B, D.E. de 0.3700 po, Longueur de 40 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875006
N° MFRMUS10-5-5-F
Prix852.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 5 mm taille A, Alésage de 5 mm taille B, D.E. de 0.3700 po, Longueur de 40 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875006
N° MFRMUS10-5-5-F
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
Prix852.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.5827 po
  • Taille d’alésage A
    5 mm
  • Taille d’alésage B
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    40 mm
  • Poids
    0.0315 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MUS
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015

Aperçu

Description du fabricant
OURS À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U MUS10-5-5-F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon