Motion
MUS32-16-16-SS
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 16 mm taille A, Alésage de 16 mm taille B, D.E. de 1.2440 po, Longueur de 3.7520 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875023
N° MFRMUS32-16-16-SS
Prix1,196.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 16 mm taille A, Alésage de 16 mm taille B, D.E. de 1.2440 po, Longueur de 3.7520 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875023
N° MFRMUS32-16-16-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,196.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2520 po
  • Taille d’alésage A
    16 mm
  • Taille d’alésage B
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2440 po
  • Longueur totale
    3.7520 po
  • Poids
    2.2425 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MUS32
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    680.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUS32-16-16-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE B