Motion
MUSSK29-14-14-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MUSSK29-14-14-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 14 mm taille A, Alésage de 14 mm taille B, D.E. de 1.1181 po, Longueur de 3.5000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875053
N° MFRMUSSK29-14-14-SS
Prix1,281.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MUSSK29-14-14-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 14 mm taille A, Alésage de 14 mm taille B, D.E. de 1.1181 po, Longueur de 3.5000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875053
N° MFRMUSSK29-14-14-SS
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
Prix1,281.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1969 po
  • Taille d’alésage A
    14 mm
  • Taille d’alésage B
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    1.1181 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.6660 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MOULE
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    2250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUSSK29-14-14-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE