Motion
MUSSK51-25-25-SS

RULAND MANUFACTURING CO
MUSSK51-25-25-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 5.5000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875063
N° MFRMUSSK51-25-25-SS
Prix1,927.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MUSSK51-25-25-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 25 mm taille A, Alésage de 25 mm taille B, D.E. de 1.9960 po, Longueur de 5.5000 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875063
N° MFRMUSSK51-25-25-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,927.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    25 mm
  • Taille d’alésage B
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9960 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    3.2550 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MOULE
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH | Minéraux de conflit
  • Couple de rupture statique
    10500.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUSSK51-25-25-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE