Motion
MUSSK64-30-30-F
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 30 mm taille A, Alésage de 30 mm taille B, D.E. de 2.5000 po, Longueur de 140 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875066
N° MFRMUSSK64-30-30-F
Prix3,084.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 30 mm taille A, Alésage de 30 mm taille B, D.E. de 2.5000 po, Longueur de 140 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875066
N° MFRMUSSK64-30-30-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,084.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.3425 po
  • Taille d’alésage A
    30 mm
  • Taille d’alésage B
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    140 mm
  • Poids
    5.0616 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MUSSK64
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    32000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUSSK64-30-30-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE