Motion
OF-CL-12-SS
Ruland OF-CL-12-SS - Collier d’arbre, montage avec trous et méplats, monopièce, diamètre extérieur 0.7500 po, diamètre extérieur 1 1/2 po, largeur 0.500 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875121
N° MFROF-CL-12-SS
Prix38.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-CL-12-SS - Collier d’arbre, montage avec trous et méplats, monopièce, diamètre extérieur 0.7500 po, diamètre extérieur 1 1/2 po, largeur 0.500 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875121
N° MFROF-CL-12-SS
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
Prix38.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.8080 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Poids
    0.170 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-CL-12-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921991

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT MONOPIÈCE POUR COLLIER D'ARBRE OF-CL-12-SS