Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre max. du dégagement2.5780 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Poids0.390 lb
- Largeur0.5625 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-CL-24-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921976