Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement1.5470 po
- Diamètre extérieur1.3390 po
- Poids0.050 lb
- Largeur13 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionAnodisation
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MCL-10E-AN
- MatérielAluminium anodisé
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452929077