Motion
OF-MCL-24E-SS
Ruland OF-MCL-24E-SS - Collier de tige international 1.5000 po avec trous et méplats de diamètre extérieur, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 60 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI11875174
N° MFROF-MCL-24E-SS
Prix114.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-MCL-24E-SS - Collier de tige international 1.5000 po avec trous et méplats de diamètre extérieur, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 60 mm, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI11875174
N° MFROF-MCL-24E-SS
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
Prix114.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5830 po
  • Diamètre extérieur
    2.3620 po
  • Poids
    0.400 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-MCL-24E-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452929095

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE OF-MCL-24E-SS SÉRIE INTL O
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon