Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Diamètre max. du dégagement1.5470 po
- Diamètre extérieur1.3390 po
- Poids0.160 lb
- Largeur13 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MSP-16-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452922103