Motion
SPC-20-18-SS
Raccord rigide à pince - Série SPC, acier inoxydable, alésage - Côté 1 : 1.2500 po, alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI11875519
N° MFRSPC-20-18-SS
Prix869.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPC, acier inoxydable, alésage - Côté 1 : 1.2500 po, alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI11875519
N° MFRSPC-20-18-SS
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
Prix869.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.2860 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.2500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2500 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    1.913 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Couple maximum transmis
    3.7300 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    SPC
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    9.17 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    169.5 N-m
  • CUP_NON
    63452902267

Aperçu

Description du fabricant
SPC-20-18-SS COUPELLE RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté