Motion
SPH-72-SS
Ruland SPH-72-SS - Collier d’arbre, usage intensif, deux pièces, alésage 4.5000 po, diamètre extérieur 6 1/4 po, largeur 1.375 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875541
N° MFRSPH-72-SS
Prix4,809.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPH-72-SS - Collier d’arbre, usage intensif, deux pièces, alésage 4.5000 po, diamètre extérieur 6 1/4 po, largeur 1.375 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875541
N° MFRSPH-72-SS
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
Prix4,809.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Taille de l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    6.5480 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-20x2
  • Poids
    5.770 lb
  • Largeur
    1.3750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPH-72-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921793

Aperçu

Description du fabricant
SPH-72-SS COLLIER D’ARBRE NOMAR ROBUSTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good