Motion
TCL-16-8-SS-LH
Ruland TCL-16-8-SS-LH - Ruland TCL-16-8-SS-LH, 1 po - 8 TPI Collier d'arbre fileté gauche, 303 acier inoxydable, style pince monopièce, 1 3/4 po DE, 0.500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11875620
N° MFRTCL-16-8-SS-LH
Prix74.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-16-8-SS-LH - Ruland TCL-16-8-SS-LH, 1 po - 8 TPI Collier d'arbre fileté gauche, 303 acier inoxydable, style pince monopièce, 1 3/4 po DE, 0.500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11875620
N° MFRTCL-16-8-SS-LH
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
Prix74.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.0000-8
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Série
    LCT
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TCL-16-8-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE