Motion
TCL-18-12-SS-LH
Ruland TCL-18-12-SS-LH - Ruland TCL-18-12-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 1 1/8 po - 12 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 1 7/8 po, largeur 0.500 po
N° D’ARTICLE MI11875622
N° MFRTCL-18-12-SS-LH
Prix88.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TCL-18-12-SS-LH - Ruland TCL-18-12-SS-LH, collier d'arbre fileté gauche 1 1/8 po - 12 TPI, acier inoxydable 303 , style pince monopièce, diamètre extérieur 1 7/8 po, largeur 0.500 po
N° D’ARTICLE MI11875622
N° MFRTCL-18-12-SS-LH
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
Prix88.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. du dégagement
    2.1400 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1 1/8 po
  • Poids
    0.255 lb

Détails

  • Finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable - 303
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452906641

Aperçu

Description du fabricant
TCL-18-12-SS-LH NOMAR FILETÉ À GAUCHE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good