Motion
TSP-20-7-F-LH
Ruland TSP-20-7-F-LH - Ruland TSP-20-7-F-LH, 1 1/4" - 7 TPI Collier d'arbre fileté à gauche, acier oxyde noir, style pince deux pièces, 2 1/16" DE, 0.500" Largeur
N° D’ARTICLE MI11875701
N° MFRTSP-20-7-F-LH
Prix62.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TSP-20-7-F-LH - Ruland TSP-20-7-F-LH, 1 1/4" - 7 TPI Collier d'arbre fileté à gauche, acier oxyde noir, style pince deux pièces, 2 1/16" DE, 0.500" Largeur
N° D’ARTICLE MI11875701
N° MFRTSP-20-7-F-LH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.2500-7
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    TSP
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TSP-20-7-F-LH NOMAR FILETÉS À GAUCHE S