Motion
UD10-7MM-7MM-F
Joint en U de goupille et de bloc - 7 mm de diamètre taille A, 7 mm de diamètre taille B, 0.6180 po de diamètre extérieur, 3.2520 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875828
N° MFRUD10-7MM-7MM-F
Prix910.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 7 mm de diamètre taille A, 7 mm de diamètre taille B, 0.6180 po de diamètre extérieur, 3.2520 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875828
N° MFRUD10-7MM-7MM-F
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
Prix910.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    0.6180 po
  • Longueur totale
    3.2520 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT10/15-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD10
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    610.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD10-7MM-7MM-F B