Motion
UD14-10MM-8MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UD14-10MM-8MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 10 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 0.8700 po, Longueur de 4.3740 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875889
N° MFRUD14-10MM-8MM-SS
Price$1,897.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD14-10MM-8MM-SS

Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 10 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 0.8700 po, Longueur de 4.3740 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11875889
N° MFRUD14-10MM-8MM-SS
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
Price$1,897.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0315 po
  • Taille maximale de l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po
  • Longueur totale
    4.3740 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    1.5000 po

Details

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Emplacement de la vis de fixation
    Aucune vis de fixation
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    1125.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD14-10MM-8MM-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif