Motion
UD16-7-7-F
Joint en U de goupille et de bloc - 0.4375 po diamètre taille A, 0.4375 po diamètre taille B, 0.9950 po diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11875957
N° MFRUD16-7-7-F
Prix1,098.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 0.4375 po diamètre taille A, 0.4375 po diamètre taille B, 0.9950 po diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11875957
N° MFRUD16-7-7-F
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
Prix1,098.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    0.4375 po
  • Taille d’alésage B
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    4.8750 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    2025.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD16-7-7-F BEARI À DOUBLE FRICTION À JOINT EN U