Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage31 mm
- Taille d’alésage A0.5625 po
- Taille d’alésage B0.5625 po
- Taille maximale de l’alésage0.5625 po
- Diamètre extérieur1.1200 po
- Longueur totale5.1250 po
- Poids1.0300 lb
Details
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT18/29-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD18
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique2025.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
OURS À DOUBLE FRICTION À JOINT UNIVERSEL UD18-9-9-SS