Motion
UD20-16MM-16MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD20-16MM-16MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 16 mm de diamètre taille A, 16 mm de diamètre taille B, 1.2440 po de diamètre extérieur, 5.6260 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876017
N° MFRUD20-16MM-16MM-F
Prix1,347.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD20-16MM-16MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 16 mm de diamètre taille A, 16 mm de diamètre taille B, 1.2440 po de diamètre extérieur, 5.6260 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876017
N° MFRUD20-16MM-16MM-F
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
Prix1,347.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2520 po
  • Diamètre extérieur
    1.2440 po
  • Longueur totale
    5.6260 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD20
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    4700.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD20-16MM-16MM-F