Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.4016 po
- Diamètre extérieur38 mm
- Longueur totale6.5630 po
- Longueur centre à centre de la broche2.3150 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT24/38-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique9000.00 po-lb