Motion
UD32-25MM-25MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-25MM-25MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 25 mm de diamètre taille A, 25 mm de diamètre taille B, 1.9960 po de diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876236
N° MFRUD32-25MM-25MM-F
Prix2,175.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD32-25MM-25MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 25 mm de diamètre taille A, 25 mm de diamètre taille B, 1.9960 po de diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876236
N° MFRUD32-25MM-25MM-F
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
Prix2,175.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    25 mm
  • Taille d’alésage B
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9960 po
  • Longueur totale
    8.6880 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD32
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    19350.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD32-25MM-25MM-F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté