Motion
UD32-XX-XX-SS
Joint en U à goupille et bloc - 1.9950 po de diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876264
N° MFRUD32-XX-XX-SS
Prix1,970.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 1.9950 po de diamètre extérieur, 8.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876264
N° MFRUD32-XX-XX-SS
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
Prix1,970.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille maximale de l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    8.6880 po
  • Poids
    6.2900 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    14040.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD32-XX-XX-SS DOUBLE FRICTION DU JOINT UNIVERSEL