Motion
UD6-3-3-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.3700 po diamètre extérieur, 2.4380 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876266
N° MFRUD6-3-3-F
Prix598.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.3700 po diamètre extérieur, 2.4380 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876266
N° MFRUD6-3-3-F
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
Prix598.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Taille d’alésage A
    0.1875 po
  • Taille d’alésage B
    0.1875 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    2.4380 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    0.6880 po
  • Poids
    0.0500 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Emplacement de la vis de fixation
    Aucune vis de fixation
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    90.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD6-3-3-F PÉNINSULE À DOUBLE FRICTION À JOINT EN U