Motion
UD6-5MM-4MM-F
Joint en U de goupille et de bloc - 5 mm de diamètre taille A, 4 mm de diamètre taille B, 0.3700 po de diamètre extérieur, 2.4370 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876271
N° MFRUD6-5MM-4MM-F
Prix1,127.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 5 mm de diamètre taille A, 4 mm de diamètre taille B, 0.3700 po de diamètre extérieur, 2.4370 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876271
N° MFRUD6-5MM-4MM-F
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
Prix1,127.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Taille d’alésage A
    5 mm
  • Taille d’alésage B
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    2.4370 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD6
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH | Minéraux de conflit
  • Couple de rupture statique
    90.28 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UD6-5MM-4MM-F DOUBLE FRICTION DU JOINT UNIVERSEL