Motion
UDS6-3-3-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.3700 po diamètre extérieur, 2.4380 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876317
N° MFRUDS6-3-3-F
Prix627.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.3700 po diamètre extérieur, 2.4380 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876317
N° MFRUDS6-3-3-F
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
Prix627.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    2.4380 po
  • Taille du filetage
    #2-56
  • Poids
    0.0500 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDS6
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH | Minéraux de conflit
  • Couple de rupture statique
    90.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDS6-3-3-F BEARI À DOUBLE FRICTION À JOINT EN U

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif