Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.0315 po
- Taille maximale de l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur0.8700 po
- Longueur totale4.3740 po
- Longueur centre à centre de la broche1.5000 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT14/22-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUDSK
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique1125.00 po-lb