Motion
UDSK16-12MM-12MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-12MM-12MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 12 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 0.9960 po de diamètre extérieur, 4.8740 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876391
N° MFRUDSK16-12MM-12MM-F
Prix1,220.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK16-12MM-12MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 12 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 0.9960 po de diamètre extérieur, 4.8740 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876391
N° MFRUDSK16-12MM-12MM-F
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
Prix1,220.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.9960 po
  • Longueur totale
    4.8740 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK16
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    2025.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK16-12MM-12MM-F DOUBLE FRICTI À JOINT EN U

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif