Motion
US20-10-8-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.5000 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876810
N° MFRUS20-10-8-F
Prix844.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.5000 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876810
N° MFRUS20-10-8-F
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
Prix844.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille d’alésage A
    0.6250 po
  • Taille d’alésage B
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    3.7500 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    US20
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    5200.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
OURS À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U US20-10-8-F