Motion
US48-XX-XX-SS
Joint en U à goupille et bloc - 2.9950 po de diamètre extérieur, 9.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877175
N° MFRUS48-XX-XX-SS
Prix4,592.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 2.9950 po de diamètre extérieur, 9.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877175
N° MFRUS48-XX-XX-SS
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
Prix4,592.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    3.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    2.9950 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Poids
    16.3580 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT48/76-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    40000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US48-XX-XX-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE