Motion
US6-3-3-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.3700 po diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877178
N° MFRUS6-3-3-SS
Prix505.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.1875 po diamètre taille A, 0.1875 po diamètre taille B, 0.3700 po diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877178
N° MFRUS6-3-3-SS
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
Prix505.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Taille d’alésage A
    0.1875 po
  • Taille d’alésage B
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Poids
    0.0370 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH | Minéraux de conflit
  • Couple de rupture statique
    75.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US6-3-3-SS BEARI À FRICTION UNIQUE À JOINT EN U