Motion
USC12-6-6-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877207
N° MFRUSC12-6-6-SS
Prix578.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3750 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.7450 po diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877207
N° MFRUSC12-6-6-SS
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
Prix578.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille d’alésage A
    0.3750 po
  • Taille d’alésage B
    0.3750 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    2.6880 po
  • Poids
    0.2140 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USC
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH

Aperçu

Description du fabricant
USC12-6-6-SS U-JOINT SIMPLE AIGUILLE BEARI