Motion
USKC24-12-12-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.7500 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877222
N° MFRUSKC24-12-12-F
Prix635.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.7500 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11877222
N° MFRUSKC24-12-12-F
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
Prix635.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.3800 po
  • Taille d’alésage A
    0.7500 po
  • Taille d’alésage B
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    1.3100 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USKC24
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015

Aperçu

Description du fabricant
USKC24-12-12-F BRINS À AIGUILLE UNIQUE À JOINT UNIVERSEL