Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage17 mm
- Taille d’alésage A4 mm
- Taille d’alésage B4 mm
- Diamètre extérieur0.3700 po
- Longueur totale1.7520 po
- Taille du filetage#2-56
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT6/10-NI-KIT
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieUSS6
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique100.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
USS6-4MM-4MM-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE B